pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR146MY015 DEFANGATORE 1 FF MAGNETICO - R146MY015

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR146MY015 DEFANGATORE 1 FF MAGNETICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello di separatore - Sporco

  • Diametro interno nominale - 1 pollice (25)

  • Collegamento - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Capacità - 2.5...2.5 m³/h

  • Modello - Verticale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902278014

Codice prodotto

GIAR146MY015

Cod. produttore

R146MY015

Produttore

GIA

Modello di separatore:

Sporco

Diametro interno nominale:

1 pollice (25)

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Capacità:

2.5...2.5 m³/h

Modello:

Verticale

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Adatto per raffrescamento:

Materiale (del corpo):

Ottone

Rubinetto di scarico:

Posizione del magnete:

Interno

Adatto per riscaldamento:

Con filtro rimovibile:

no

Lunghezza d'inserimento:

274 mm

Con giunto:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per sistemi chiusi:

Con isolamento:

no

Pressione massima di lavoro:

10 bar

Temperatura del fluido (continuativo):

0...110 °C

Volume filtro:

0.46 l

Direzione del flusso variabile:

no

Materiale del collegamento:

Ottone

Qualità materiale collegamento:

Altri

Principio di funzionamento magnetico:

Pulizia possibile durante il funzionamento:

Miscela di glicole max.:

30 %

R146M DEFANGATORE MAGNETICO ?1"FF