pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR996TY552 TUBO 17X2 PEX 5 STRATI ROSSO A.OSS.600MT - R996TY552

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR996TY552 TUBO 17X2 PEX 5 STRATI ROSSO A.OSS.600MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 17 mm

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Collegamento 1 - Terminale tubazione

  • Spessore della parete - 2 mm

  • Colore del tubo - Rosso

Confezione

  • 600 M

EAN

8009902370596

Codice prodotto

GIAR996TY552

Cod. produttore

R996TY552

Produttore

GIA

Diametro esterno del tubo:

17 mm

Materiale:

PE (polietilene)

Collegamento 1:

Terminale tubazione

Spessore della parete:

2 mm

Colore del tubo:

Rosso

Flessibile:

Qualità del materiale:

PE-Xb

Bicchierato:

no

Collegamento 2:

Terminale tubazione

Temperatura del fluido:

5...90 °C

Chiuso:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Smussato:

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

8 bar

Resistente alla diffusione (ossigeno):

no

Con isolamento termico:

no

Con nastro riscaldante:

no

Valore lambda:

0.46 W/(m.K)

Coefficiente di espansione:

0.0002 mm/(m.K)

R996T-5 TUBO PEX-b ?17x2mm CON BARRIERA EVOH 600m