pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1309GR3K WASH 22 LED 1X11W ASIMM.3000K GRAF. - 1309GR3K

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789070059

Codice prodotto

GOC1309GR3K

Cod. produttore

1309GR3K

Produttore

GOC

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

126...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

116 mm

Lunghezza:

222 mm

Wash 22 - Asimmetrica - Monofacciale. Struttura in alluminio pressofuso in lega marina. Ingresso cavi dal retro. Vetro ultrawhite trasparente fresato a livello del bordo. Parabola asimmetrica con doppia posizione. Modulo cob. 230V 50 Hz driver incorporato 350 mA. CRI 80. Vita: L80B20 60.000 h con decadimento max del 20%. Altre tonalità di Led a richiesta. LED 1x9,5W 1200lm 3000K. Colore grafite.