HAGER - HAGTYFS808H MOD.KNX-SEC CTRL-ROOM 8 IN / 8 OUT 4M - TYFS808H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Altri sistemi bus - Senza
Tipo di montaggio - AMD
Numero di canali d'ingresso - 8
Numero di ingressi di commutazione - 8
Confezione
1 PZ
EAN
3250610138540
Codice prodotto
HAGTYFS808H
Cod. produttore
TYFS808H
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Altri sistemi bus:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Numero di canali d'ingresso:
8
Numero di ingressi di commutazione:
8
sistema bus KNX Secure:
sì
sistema bus KNX Secure-RF (radio):
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Telecomando possibile:
sì
Ethernet:
no
Numero moduli DIN:
4
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comandare LED:
no
Con indicatore a LED:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Numero di ingressi:
8
Max. corrente di commutazione:
16 A
Corrente di inserzione ohmica:
16 A
Max. potenza di interruzione:
13800 VA
Tensione d'ingresso:
5...5 V
Carico C:
sì
Numero di canali d'uscita:
8
Numero max. di uscite di commutazione:
8
Numero max. di uscite avvolgibili:
3
Potenza d'uscita:
2300 VA
Funzione commutazione:
sì
Corrente nominale:
16 A
Tensione di interrogazione esterna necessaria:
sì
Varie fasi collegabili:
sì
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20


