pagina iniziale

HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200R160212 TUBO MULTISTRATO FLOOR 16X2 ROT. 200 M - 200R160212

HENCO - CAPPELLOTTO
copiacopia
HENCO - CAPPELLOTTO - CPL200R160212 TUBO MULTISTRATO FLOOR 16X2 ROT. 200 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Bicchierato - no

  • Colore del tubo - Bianco

  • Con isolamento termico - no

Confezione

  • 200 M

EAN

5414764069817

Codice prodotto

CPL200R160212

Cod. produttore

200R160212

Produttore

CPL

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Bicchierato:

no

Colore del tubo:

Bianco

Con isolamento termico:

no

Spessore della parete:

2 mm

Spessore isolamento termico:

0 mm

Adatto per montaggio a parete:

Materiale strato interno:

Plastica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Qualità del materiale dello strato interno:

PEHD-Xc

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Raggio di curvatura minimo:

48 mm

Valore lambda:

0.43 W/(m.K)

Resistente alla diffusione (ossigeno):

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

Rugosità parete:

0.007 mm

Chiuso:

no

Coefficiente di espansione:

0.025 mm/(m.K)

Il tubo multistrato Henco offre tutti i vantaggi del metallo e della plastica:Anima interna in alluminio saldata longitudinalmente senza saldatureImpermeabilità all'ossigeno al 100 %Basso coefficiente di espansione lineare, come il metalloCompletamente resistente alla corrosione, anche contro gli influssi chimici ed elettrochimiciTubo interno ed esterno in polietilene reticolato a fascio di elettroni (PE-Xc)Elevata resistenza alla pressione e alle alte temperatureSuperficie liscia: ridotta perdita di pressioneLeggero come un tubo di plasticaFlessibile, facile da piegare. Forma stabile: una volta piegato il tubo mantiene la sua forma