HIKVISION ITALY SRL - EZV318700014 PBC 24W PANNELLO SOLARE BATT INTEGRATA 7 - 318700014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. tensione di sistema - 18.4 V
Rendimento del modulo - 23 %
Corrente MPP - 1.57 A
Lunghezza - 220.6 mm
Larghezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941545631820
Codice prodotto
EZV318700014
Cod. produttore
318700014
Produttore
HIK
Max. tensione di sistema:
18.4 V
Rendimento del modulo:
23 %
Corrente MPP:
1.57 A
Lunghezza:
220.6 mm
Larghezza:
300 mm
Materiale cellulare:
Monocristallino
Potenza MPP:
24 Wp
Tensione MPP:
15.3 V
Corrente di corto circuito:
1.65 A
Tolleranza di potenza:
-5...5 %
Altezza:
440 mm
Peso:
2.1 kg
Colore del telaio:
Bianco
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
3000 mm
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Colore celle:
Nero
Colore fondo:
Nero