AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000296 HT20 CERCAFASE ELETTRONICO

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000296 HT20 CERCAFASE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 100...1000 V

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 1 polo

  • Rilevatore di tensione senza contatto -

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100840575

Codice prodotto

HTIHR000296

Cod. produttore

HR000296

Produttore

HTI

Tensione misurabile:

100...1000 V

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

1 polo

Rilevatore di tensione senza contatto:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Il modello HT20 è un pratico strumento cercafase a penna che permette di verificare con estrema rapidità la presenza di tensione su ogni tipo di applicazione elettrica (prese di corrente, cavi, fusibili, interruttori, apparati, ecc..) con e senza contatto dell’oggetto con la punta sensibile. L’indicazione luminosa a LED rosso e sonora (cicalino) indicano la presenza di tensione nel punto in esame. Lo strumento è inoltre dotato una torcia costituita da un LED bianco luminoso di utilità in caso di rilevazioni in ambienti scarsamente illuminati.. Un comodo fermaglio da taschino rende lo strumento completamente portatile e ideale per ogni elettricista. Lo strumento è costruito in accordo alle prescrizioni di sicurezza della IEC/EN61010-1 in CAT IV 1000V.