pagina iniziale

IESS SRL - EAAKEYDESK LETT.DA TAVOLO MIFARE13,56MHZ KEYACCESS - KEYDESK

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKEYDESK LETT.DA TAVOLO MIFARE13,56MHZ KEYACCESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004505448

Codice prodotto

EAAKEYDESK

Cod. produttore

KEYDESK

Produttore

EAA

Lettore di prossimita da tavolo MIFARE 13,56 MHz linea Key Access con interfaccia USB. Interfaccia USB lunghezza cavo 1,2 m. Range lettura da 0 a 5 cm a secondadel tipo di badge utilizzato, velocita di lettura;200 ms. LED bicolore (rosso e verde). Buzzerintegrato. Contenitore plastico in ABS di colore nero. Dimensioni: L 80 ? H 26 ? P 110 mm. Peso: 160 g. Alimentazione: 5 Vcc.