IESS SRL - EAAKEYNT LETT.+TAST. MIFARE13,56MHZ INT/EST KEYAC - KEYNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004454630
Codice prodotto
EAAKEYNT
Cod. produttore
KEYNT
Produttore
EAA
Lettore di prossimita MIFARE 13,56 MHz da interno/esterno linea Key Access con tastiera a 12 tasti retroilluminata per digitazione password e PIN. Funzionamento operativo: solo RF (PIN)/solo PIN/RF (PIN) + password. Funzioni: watch- dog integrato. Controller: KEYCONTROL, KEYCONTROLP, KGATE, ICON100AVR. Interfacce integrate: uscita Wiegand 34bit, 4 bit burst per pin. Tastiera: 12 tasti retroilluminati. Indicatori LED: 1 LED (rosso, verde, blu). Buzzer: integrato. Grado di protezione: IP65. Dimensioni: L 80 ? H 120 ? P 20 mm. Peso: 175 g. Alimentazione: 9 - 24 Vcc. Assorbimento massimo: 150 mA.


