IESS SRL - EAATS282KI RILEV. IDROGENO CATALITTICO IP65 OUT 4-2 - TS282KI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000002195993
Codice prodotto
EAATS282KI
Cod. produttore
TS282KI
Produttore
EAA
Rilevatore IDROGENO con cella catalittica IP65. Rivelatore per Idrogeno con sensore catalitico con grado di protezione IP65 e uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Soglie d'intervento 0 ? 20 % LIE, limite soglia 35 % LIE (32mA). Tempo di risposta T90; 60 secondi, ripetibilita 5% del segnale, precisione ? 10%, deriva a lungo termine; ? 4% LIE anno. Vita media in aria pulita 5 anni, pressione di funzionamento atmosferica ?10%, vibrazioni e urti 0,35 mm 10-50-10 Hz/0,5J. Dimensioni 190 x 105 x 83 mm, temperatura/umidita di immagazzinamento -20 ? + 55?C / 5 ? 95 % RH non condensata, temperatura/umidita di funzionamento -10 ? + 50?C / 10?90 % RH non condensata, alimentazione 12 ? 24 Vcc (-10/+15%) 3 W, assorbimento 3 W @ 12 Vcc, 3 W @ 24 Vcc. Cartuccia sensore sostituibile cod. ZSK02. Su richiesta.


