pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.QF60.739.0 EASY D163 FRAME WARM CRI80 3000LM ELET.L - 3.QF60.739.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550803996

Codice prodotto

IGZ3.QF60.739.0

Cod. produttore

3.QF60.739.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Superficie spazzolata:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

22...22 W

Potenza totale:

24.3 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2720...0 lm

Diametro esterno:

163 mm

Altezza di installazione:

81...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale. 22W. 3200 lm. 3000K. Colore Bianco/alluminio