AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

ILME - ILMCCFD 1.5 CTT.F.DO.0.5M 16A 1,5MMQ

ILME
copiacopia
ILME - ILMCCFD 1.5 CTT.F.DO.0.5M 16A 1,5MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Max. corrente di esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale della superficie dei contatti - Oro

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8015747207164

Codice prodotto

ILMCCFD 1.5

Cod. produttore

CCFD 1.5

Produttore

ILM

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Max. corrente di esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

contatto a crimpare femmina