IME - IMSAN25DDC200 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 200V - AN25DDC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di misura - 0...200 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipologia - Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta - 90 °
Sistema di misura - Bobina mobile
Confezione
1 PZ
EAN
8032826066023
Codice prodotto
IMSAN25DDC200
Cod. produttore
AN25DDC200
Produttore
BTI
Intervallo di misura:
0...200 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Montaggio frontale
Max. deviazione della lancetta:
90 °
Sistema di misura:
Bobina mobile
Larghezza:
72 mm
Collegamento del convertitore:
no
Altezza:
75 mm
Classe di precisione:
1.5
Potenza dissipata:
3 W
Tarato:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Numero moduli DIN:
0
Illuminazione della scala:
no