pagina iniziale

IME - IMSAN35DDB300 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 30V - AN35DDB300

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN35DDB300 RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 30V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...30 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipologia - Montaggio frontale

  • Max. deviazione della lancetta - 90 °

  • Sistema di misura - Bobina mobile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032826073717

Codice prodotto

IMSAN35DDB300

Cod. produttore

AN35DDB300

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipologia:

Montaggio frontale

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Bobina mobile

Larghezza:

96 mm

Collegamento del convertitore:

no

Altezza:

96 mm

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

3 W

Tarato:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Numero moduli DIN:

0

Illuminazione della scala:

no

RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 30V - Scala: 0÷Un