pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALM240185 Giunto Al riduz. MT cavi Al/Cu 240-185mm - GALM240185

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRGALM240185 Giunto Al riduz. MT cavi Al/Cu 240-185mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione - no

  • Adatto per fune Al/St - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386649

Codice prodotto

INRGALM240185

Cod. produttore

GALM240185

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

Serie di tensioni:

18/30 kV

Min. AWG-size:

350 kcmil

Max. AWG-size:

500 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.