AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

IPE SRL - IPENP1.212 NP1,2-12VDC BATTERIA RICARICABILE

IPE SRL
copiacopia
IPE SRL - IPENP1.212 NP1,2-12VDC BATTERIA RICARICABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 1.2 Ah

  • Capacità 15 h - 1.1 Ah

  • Lunghezza - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013768074994

Codice prodotto

IPENP1.212

Cod. produttore

NP1.212

Produttore

IPE

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

1.2 Ah

Capacità 15 h:

1.1 Ah

Lunghezza:

97 mm

Connettore:

Faston 4,8

Larghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

54.5 mm

Peso:

0.58 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Vita utile a 20 °C:

5 year

Vita utile certificata EUROBAT:

Batteria VRLA uso generale Yuasa 5 anni. Classificazione Eurobat: 3 - 5 anni Standard Commercial. Batteria VRLA per utilizzi generali. Griglie in piombo/calcio per una durata superiore. Tecnologia AGM (a elettrolita assorbito) senza acido libero. Ricombinazione dei gas. Prodotta in tutto il mondo. Buon recupero da scarica profonda. Operatività a qualunque orientamento (escluso l'utilizzo continuo capovolta)