IRSAP - 3IREIG058I0101 ARES/EI 1720/580 CL.01 B01 - EIG058I0101
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del radiatore - Diritto
Orientabile - no
Forma del tubo radiante - Tondo
Numero di tubi - 34
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033539273272
Codice prodotto
3IREIG058I0101
Cod. produttore
EIG058I0101
Produttore
3IR
Forma del radiatore:
Diritto
Orientabile:
no
Forma del tubo radiante:
Tondo
Numero di tubi:
34
Materiale:
Acciaio
Max. potenza assorbita del riscaldamento:
1000 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Adatto per telecomando/comando remoto wireless:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con temporizzatore:
no
Colore:
Bianco
Larghezza:
580 mm
Altezza:
1720 mm
Profondità:
30 mm
Peso:
21.7 kg
Visualizzazione digitale:
no
Adatto a bus:
no
Programmabile:
no
Idoneo all'apprendimento:
no
Indicazione del consumo:
no
Funzionamento tramite app:
no
Con materiale di fissaggio:
sì


