KU DISTRIBUTION SRL - KUD3F020B UNIDRALL 5100 8X0.34 VERDE RAL 6018 - 3F020B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 M
EAN
2000001145760
Codice prodotto
KUD3F020B
Cod. produttore
3F020B
Produttore
KUD
Questi cavi si utilizzano per il controllo dei servomotori delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. tramite il segnale proveniente dall’encoder, resolver, tachimetrica. La schermatura è ottimizzata in modo daridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche provenienti dagli altri cavi e dalle apparecchiature elettroniche. La mescola in poliuretano della guaina, la quale risponde ai requisiti richiesti dalle Norme UL e CSA, conferisce al cavo un’ottima resistenza all’abrasione ed una elevata resistenza agli oli ed agenti chimici in generale. Sono idonei ad essere installati in catene portacavi con elevate prestazioni meccaniche. I cavi UNIDRALL 5100, previsti a catalogo, comprendono le tipologie più diffuse per applicazioni ai servomotori. Invitiamo ad interpellarci per ogni applicazione particolare. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 90°C 300V style 21209 90°C 30V style 20671


