pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4725023 H05Z-K 90?C 1X1 BU - 4725023

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4725023 H05Z-K 90?C 1X1 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

331 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773720327

Codice prodotto

LPP4725023

Cod. produttore

4725023

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di fili:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermo:

no

Isolamento filo:

Altro

Colore filo:

Blu

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-5...90 °C

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

2.7 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello LPP4725023 - H05Z-K 90 C 1X1 BU