LE PROLUNGHE SAS - PRG7762/NE SERIE DELUX INT+PR 10/16A 250V NERA - 7762/NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di interruttore/pulsante - Interruttore
Esecuzione della presa - Altro
Numero di prese - 1
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
6 PZ
EAN
8006412776245
Codice prodotto
PRG7762/NE
Cod. produttore
7762/NE
Produttore
PRG
tipo di interruttore/pulsante:
Interruttore
Esecuzione della presa:
Altro
Numero di prese:
1
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
A parete
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale presa:
16 A
Corrente nominale:
10 A
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Numero di contatti attivi (tondo):
3
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Larghezza dell'apparecchio:
100 mm
Altezza dell'apparecchio:
130 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Conduttore neutro a connessione:
no