LE PROLUNGHE SAS - PRG7772/FU SERIE DELUX 2 PULS.ROT.10A 250V FUME - 7772/FU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura 1 - Tasto, contatto di chiusura
Numero totale di prese - 0
Attrezzatura 2 - Tasto, contatto di chiusura
Tipo di comando - Manopola
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
6 PZ
EAN
8006412777228
Codice prodotto
PRG7772/FU
Cod. produttore
7772/FU
Produttore
PRG
Attrezzatura 1:
Tasto, contatto di chiusura
Numero totale di prese:
0
Attrezzatura 2:
Tasto, contatto di chiusura
Tipo di comando:
Manopola
Tipo di montaggio:
Incassato
Dotato di 3:
Senza
Numero di prese commutabili:
0
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con illuminazione:
no
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
6 A
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza dell'apparecchio:
100 mm
Altezza dell'apparecchio:
130 mm
Profondità dell'apparecchio:
30 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm