LEDVANCE - LDVLED040368 LEDSCLA45 6,5W/827 12-36VFR E27 FS1OSRAM - LED040368

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6.5...6.5 V
Corrente nominale - 800...800 mA
Fattore di potenza - 0.5
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
58 kg CO₂eq
EAN
4099854040368
Codice prodotto
LDVLED040368
Cod. produttore
LED040368
Produttore
LDV
Tensione nominale:
6.5...6.5 V
Corrente nominale:
800...800 mA
Fattore di potenza:
0.5
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Flusso luminoso:
600...600 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
600 lm
Efficienza luminosa della lampada:
92 lm/W
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diametro:
60 mm
Lunghezza:
112 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Designazione della lampada:
A-Type
Numero min. di comandi di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
sì