pagina iniziale

LEDVANCE - LDVLUM478558WF SMART WIFI GARDEN DOT RGB 18P LEDV - LUM478558WF

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Picchetto di terra

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4058075478558

Codice prodotto

LDVLUM478558WF

Cod. produttore

LUM478558WF

Produttore

LDV

Tipo di apparecchio:

Picchetto di terra

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

4 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

680...680 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

170 lm/W

Angolo di emissione:

A raggio libero

Colore luce:

Altro

Fattore di potenza:

0.5

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Larghezza:

23 mm

Altezza/profondità:

96 mm

Diametro:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto disponibile IFTTT:

Spot decorativi per uso esterno con tecnologia WiFi. Caratteristiche prodotto: Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi (con Android™️ 4.4 o iOS 10.0 minimo). Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa. Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Classe di protezione (punti): IP65. Classe di protezione (alimentazione): IP44. Estensione fino a un massimo di 18 punti. Vantaggi prodotto: Installazione facile e veloce. Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente. Aree applicative: Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore incluso solo nel kit base. Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili. Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC.