LEGRAND - LEG03M10040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=120MM Z - 03M10040Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 120 mm
Altezza - 120 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8009561554375
Codice prodotto
LEG03M10040Z
Cod. produttore
03M10040Z
Produttore
BTI
Lunghezza:
120 mm
Altezza:
120 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
100 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
500 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND