LEGRAND - LEG03M30040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=320MM Z - 03M30040Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 320 mm
Altezza - 136 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8009561554269
Codice prodotto
LEG03M30040Z
Cod. produttore
03M30040Z
Produttore
BTI
Lunghezza:
320 mm
Altezza:
136 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Larghezza:
300 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1500 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND