LEGRAND - LEG03M40040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=420MM GP - 03M40040G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 420 mm
Altezza - 146 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8009561014619
Codice prodotto
LEG03M40040G
Cod. produttore
03M40040G
Produttore
BTI
Lunghezza:
420 mm
Altezza:
146 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
400 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1950 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND