LEGRAND - LEG03M50040Z SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=520MM Z - 03M50040Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 520 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8009561554313
Codice prodotto
LEG03M50040Z
Cod. produttore
03M50040Z
Produttore
BTI
Lunghezza:
520 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Larghezza:
500 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2400 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND