LEGRAND - LEG03M60040G SIST. SUPPORTO-MENSOLA L=620MM GP - 03M60040G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 620 mm
Altezza - 160 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8009561014688
Codice prodotto
LEG03M60040G
Cod. produttore
03M60040G
Produttore
BTI
Lunghezza:
620 mm
Altezza:
160 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
600...600 mm
Larghezza:
600 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
2500 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND