pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AIC150Z P31-CURVA PIANA 90? 150X75 Z - 31AIC150Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561215023

Codice prodotto

LEG31AIC150Z

Cod. produttore

31AIC150Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva piana a 90 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.