pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31ANC200Z P31-CURVA IN SALITA 45? 200X75 Z - 31ANC200Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31ANC200Z P31-CURVA IN SALITA 45? 200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561215443

Codice prodotto

LEG31ANC200Z

Cod. produttore

31ANC200Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

100 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Curva in salita a 45 completa di coperchio. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir