LEGRAND - LEG31ANC400Z P31-CURVA IN SALITA 45? 400X75 Z - 31ANC400Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8009561219540
Codice prodotto
LEG31ANC400Z
Cod. produttore
31ANC400Z
Produttore
BTI
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
150 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no