AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AQC150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X75 Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AQC150Z P31-CURVA IN DISCESA 45? 150X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561216198

Codice prodotto

LEG31AQC150Z

Cod. produttore

31AQC150Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Curva in discesa a 45 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.