pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31AZC100Z P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X75 Z - 31AZC100Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31AZC100Z P31-CURVA DX VAR. PIANO DISCESA 100X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8009561215658

Codice prodotto

LEG31AZC100Z

Cod. produttore

31AZC100Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva destra in discesa a 90 con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.