pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31BQC200Z P31-CURVA IN DISCESA 45? BASE 200X75 Z - 31BQC200Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BQC200Z P31-CURVA IN DISCESA 45? BASE 200X75 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561222991

Codice prodotto

LEG31BQC200Z

Cod. produttore

31BQC200Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

45°

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

75 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva in discesa a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.