pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31C3C150Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 150X75 Z - 31C3C150Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 0.6 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 11250 mm²

Confezione

  • 120 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21.810 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561209541

Codice prodotto

LEG31C3C150Z

Cod. produttore

31C3C150Z

Produttore

BTI

Altezza:

75 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

0.6 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

11250 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir