LEGRAND - LEG31C3C300Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 300X75 Z - 31C3C300Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 300 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 22500 mm²
Confezione
60 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
44.677 km CO₂eq
EAN
8009561209428
Codice prodotto
LEG31C3C300Z
Cod. produttore
31C3C300Z
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
300 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
22500 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir