pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z - 31C3D200Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31C3D200Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=3M 200X100 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 200 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 20000 mm²

Confezione

  • 24 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26.464 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561246546

Codice prodotto

LEG31C3D200Z

Cod. produttore

31C3D200Z

Produttore

BTI

Altezza:

100 mm

Larghezza:

200 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

20000 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Base rettilinea chiusa finitura in acciaio zincato Sendzimir - altezza 100mm - lunghezza 3m - larghezza 200mm (codice export 340 032)