LEGRAND - LEG31C8B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 50X50 Z - 31C8B050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 50 mm
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Lunghezza - 500 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561211094
Codice prodotto
LEG31C8B050Z
Cod. produttore
31C8B050Z
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Lunghezza:
500 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.6 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
2500 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND