LEGRAND - LEG31C8B050Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 50X50 Z - 31C8B050Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 500 mm
Sezione utile - 2500 mm²
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 km CO₂eq
EAN
8009561211094
Codice prodotto
LEG31C8B050Z
Cod. produttore
31C8B050Z
Produttore
BTI
Altezza:
50 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
500 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 50 mm. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir