LEGRAND - LEG31C8C100G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 100X75 GP - 31C8C100G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 100 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 500 mm
Sezione utile - 7500 mm²
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 km CO₂eq
EAN
8009561210837
Codice prodotto
LEG31C8C100G
Cod. produttore
31C8C100G
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
100 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
500 mm
Sezione utile:
7500 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P