LEGRAND - LEG31C8C150G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 150X75 GP - 31C8C150G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 150 mm
Altezza - 75 mm
Protezione della superficie - Altro
Lunghezza - 500 mm
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561210714
Codice prodotto
LEG31C8C150G
Cod. produttore
31C8C150G
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
150 mm
Altezza:
75 mm
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza:
500 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
0.7 mm
Tipologia:
Senza connettore
Sezione utile:
11250 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Blu
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
5015
Temperatura di impiego:
-20...120 °C