LEGRAND - LEG31C8C150Z P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0,5M 150X75 Z - 31C8C150Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 500 mm
Sezione utile - 11250 mm²
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 km CO₂eq
EAN
8009561210738
Codice prodotto
LEG31C8C150Z
Cod. produttore
31C8C150Z
Produttore
BTI
Altezza:
75 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
500 mm
Sezione utile:
11250 mm²
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir