pagina iniziale

LEGRAND - LEG31C8C300G P31-BASE CHIUSA LISCIA L=0.5M 300X75 GP - 31C8C300G

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 500 mm

  • Sezione utile - 22500 mm²

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10.134 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8009561210127

Codice prodotto

LEG31C8C300G

Cod. produttore

31C8C300G

Produttore

BTI

Altezza:

75 mm

Larghezza:

300 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

500 mm

Sezione utile:

22500 mm²

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Base rettilinea chiusa liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 300 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P