LEGRAND - LEG31I39600G P31-COPERCHIO LISCIO L=3M L=600MM GP - 31I39600G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza parte superiore - 600 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto
Protezione della superficie - Altro
Confezione
3 M
EAN
8009561212282
Codice prodotto
LEG31I39600G
Cod. produttore
31I39600G
Produttore
BTI
Larghezza parte superiore:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Blu
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a traversini:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Adatto per passarella a filo:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Numero RAL:
5015
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND