pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L29150G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150MM GP - 31L29150G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L29150G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=150MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561210288

Codice prodotto

LEG31L29150G

Cod. produttore

31L29150G

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Blu

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Numero RAL:

5015

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm