pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L39100X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=100 INOX - 31L39100X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L39100X P31-COPERCHIO LISCIO LUNGH=3M L=100 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561333550

Codice prodotto

LEG31L39100X

Cod. produttore

31L39100X

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

100 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.5 mm

Adatto per passarella a filo:

sì

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304