pagina iniziale

LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX - 349201

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349201 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=75 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 90 mm

  • Altezza - 139.5 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561468627

Codice prodotto

LEG349201

Cod. produttore

349201

Produttore

BTI

Lunghezza:

90 mm

Altezza:

139.5 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

50...75 mm

Larghezza:

75 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

450 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 50/75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND