LEGRAND - LEG349202 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=100 INOX - 349202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 113 mm
Altezza - 139.5 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
8009561468832
Codice prodotto
LEG349202
Cod. produttore
349202
Produttore
BTI
Lunghezza:
113 mm
Altezza:
139.5 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
100...100 mm
Larghezza:
100 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
400 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND