LEGRAND - LEG349203 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=150 INOX - 349203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 163 mm
Altezza - 139.5 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
20 PZ
EAN
8009561468986
Codice prodotto
LEG349203
Cod. produttore
349203
Produttore
BTI
Lunghezza:
163 mm
Altezza:
139.5 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Larghezza:
150 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
350 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND