pagina iniziale

LEGRAND - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX - 349204

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349204 S.SUPPORTO-MENSOLA G5 L=200 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 213 mm

  • Altezza - 139.5 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561469167

Codice prodotto

LEG349204

Cod. produttore

349204

Produttore

BTI

Lunghezza:

213 mm

Altezza:

139.5 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

200...200 mm

Larghezza:

200 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

300 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensola G5. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND